124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様中切削用
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。
用途被削材:鋼。断続切削 仕様軽切削用 トラスコ品番179-6559
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SN
形状正方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SNMG150612 UE6110 チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
形状正方形90° 切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番656-6316 材質UE6110 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状ひし形55° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)12.7 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 取付穴径(mm)5.16 頂角(°)55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
形状正方形90° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-MP
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-MA
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNGG
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMG-MA
切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-MA
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNGG
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番660-7268 材質UTI20T 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1パック(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形55° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 材種MC6125 頂角(°)55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-GH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CSVTG
形状ひし形80° 材質VP15KZ 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.38 チップブレーカブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

鋼旋削加工用インサート 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状正方形90° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 頂角(°)90
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-F-FS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ DNMG-G-GJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-G-GJ
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 形状正方形90° 材質CVDコーティング 逃げ角(度)0 頂角(°)90 材種MC6125 材質(チップ)超硬合金 精度M 穴の有無あり タイプインサート:ネガティブ
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

三菱 M級ダイヤコート 三菱マテリアル 動画あり
1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

三菱マテリアル施削用チップ DNMG-SH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNGG
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チップ DNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-MS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-MS
エコ商品
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M
1箱(10個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ DNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-LP
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ DNGG-FJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNGG-FJ
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MJ
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チップ SNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)