「kr」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-F
トラスコ品番151-3885
切刃長さ(mm)4
シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
寸法H1(mm)4.7
シャンク径d(Φmm)4
全長L1(mm)100
切込み角度(°)95
寸法l1(mm)90
寸法F1(mm)2.5
最小加工径D(Φmm)5
寸法D4(Φmm)4
標準ノーズRe(mm)0.2
寸法RR(°)15
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ