カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • ミツビシ(94)
  • 岩田製作所(43)
  • Kawasaki(38)
  • 三菱ふそう(13)
  • タンガロイ(10)
  • SMC(9)
  • ケナメタル(9)
  • 京セラ(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • オザック精工(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 江崎機械工業(3)
  • グーリング(2)
  • TRUSCO(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh035」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) 三菱マテリアル高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)三菱マテリアル
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOGU09
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)三菱マテリアル
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
部品(超硬シート) 三菱マテリアル部品(超硬シート)三菱マテリアル
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷