カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(696)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • SAMTEC(123)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • SMC(93)
  • KTM(46)
  • 日産ネジ(37)
  • 内外電機(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • コノエ(19)
  • ホンダ(18)
  • YAGEO(12)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • TRUSCO(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • エスコ(7)
  • ノーブランド(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1030」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
30,980税込34,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部