カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 大阪魂(628)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • 日産ネジ(33)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • コノエ(9)
  • TRUSCO(9)
  • SAMTEC(9)
  • ノーブランド(7)
  • 姫野精工所(7)
  • ボサード(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 栃木屋(5)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(5)
  • 京セラ(4)
  • ニッセイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1030」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(本体)

    三菱マテリアル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。
    被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX200用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    トラスコ品番706-3968コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング 三菱マテリアル

    WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ BRP用

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形逃げ角(°)【AN】11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2