多機能肩削り用カッタ(インサート)
切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。
強度が安定加工を生み出す。
Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。
仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。
刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
- 用途
- 汎用
- 切刃長さ(mm)
- 10
- 精度
- M
- ブレーカ
- M
- ホーニング
- 丸ホーニング
- 内容量
- 1セット(10個)
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
カテゴリ























