曜日別特売

カッタチップ(超硬コーティング)

カッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアルカッタチップ(超硬コーティング) - 三菱マテリアル

切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。

形状
正方形
勝手
R
内接円(mm)
8.5
コーティング
コーテッド超硬
ブレーカ
M
コーナー数
4
逃げ角(°)
16
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
取付穴径(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257167SOMT083316PEER-M MP12301.6MP123030.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257560SOMT083316PEER-M MP12201.6MP122030.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258251SOMT083316PEER-M MP12401.6MP124030.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258935SOMT083312PEER-M MV10201.2MV102030.8
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261875SOMT083316PEER-M MV10201.6MV102030.4
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261909SOMT083312PEER-M VP15TF1.2VP15TF30.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262286SOMT083308PEER-M MP12200.8MP122031.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263151SOMT083308PEER-M MV10300.8MV103031.2
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265531SOMT083312PEER-M MV10301.2MV1030インサート:30.8
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265707SOMT083316PEER-M VP15TF1.6VP15TFインサート:30.4
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265935SOMT083308PEER-M MP12400.8MP1240インサート:31.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266240SOMT083312PEER-M MP12301.2MP1230インサート:30.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268166SOMT083312PEER-M MP12201.2MP122030.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268726SOMT083316PEER-M MV10301.6MV103030.4
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268866SOMT083308PEER-M VP15TF0.8VP15TF31.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270011SOMT083312PEER-M MP12401.2MP124030.8
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271088SOMT083308PEER-M MP12300.8MP123031.2
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271298SOMT083308PEER-M MV10200.8MV102031.2
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする