カテゴリ

  • 切削工具(80)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(3)
  • イスカル(93)
  • タンガロイ(90)
  • 住友電工ハードメタル(44)
  • 京セラ(40)
  • ワルター(38)
  • サンドビック(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • ホンダ(21)
  • イトーキ(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • エスコ(14)
  • ケナメタル(14)
  • コクヨ(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • ELPA(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt1-2」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SOMT-FT 三菱マテリアルチップ SOMT-FT三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMT-ST 三菱マテリアルチップ JDMT-ST三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアルGWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMT 三菱マテリアルチップ CPMT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT 三菱マテリアルチップ SPMT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-JM 三菱マテリアルチップ SOMT-JM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
形状正方形コーティングMC7115適合被削材種M種逃げ角(°)7
インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP6130三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。オールラウンドタイプ。
用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
チップ SOMT-PEER/L-JM 三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアルAJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7254材種ミーリングチップ:MP9120 COAT
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。難削材加工用に最適化。主切れ刃の角度を難削材加工仕様に最適化し、シャープな切れ味で低抵抗を実現。最大切込み量はインサートサイズによって異なる。
用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJL穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。切れ味重視。低抵抗タイプ。
用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアルミーリング加工用材種 MV1030三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。
用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。刃先強化タイプ。
用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。突き加工以外にも、横送りや傾斜(切り下げ)加工が可能。大胆な凸曲面の切れ刃形状を採用した、低抵抗刃形により切れ味と強度を両立。
用途突き加工用形状菱形80°厚さ(mm)5.56被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)12.7コーティングMP1220ブレーカM3刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)寸法F1(mm)1.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面頂角(°)80逃げ角(°)11
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。刃先強化形ブレーカ。穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。
用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSTコーナー半径(mm)2穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら