カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- RS PRO(144)
- 椿本チエイン(70)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- brembo(37)
- ウエストンローラー(33)
- ネグロス電工(26)
- PISCO(ピスコ)(24)
- MOXA(20)
- AFAM(アファム)(20)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(20)
- EPSON(17)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ダイヤトレンド(13)
- ATEN(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- TRUSCO(10)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
「rs15」の検索結果

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025
三菱マテリアル¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025
三菱マテリアル¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7