太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)135
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工
表面処理バイオレットコーティング
ドリルのシンニング形状Xシンニング
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh299規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4565
全長(mm)OAL:196.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:12
フルート長(mm)LCF:134.2
使用可能長さ(mm)LU:98.2
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh298規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9259
全長(mm)OAL:160.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:12
フルート長(mm)LCF:98.2
使用可能長さ(mm)LU:62.2
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh297規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0832
全長(mm)OAL:124.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:12
フルート長(mm)LCF:62.2
使用可能長さ(mm)LU:38.2
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理Gコート
ねじれ角(°)32~33
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ノンコート(無処理)
ねじれ角(°)30~32
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)37~38
アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様良好な食い付き性を実現するシンニング/切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状/二段先端角形状/小型自動旋盤に幅広く対応
トラスコ品番357-2477
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)140
コーティングDP1020
ねじれ角(°)27
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングZシンニング
コーティングタイプPVDコーティング
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh293規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7685
全長(mm)OAL:196.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.8
フルート長(mm)LCF:134.1
使用可能長さ(mm)LU:96.5
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh277規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9294
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:11.36
フルート長(mm)LCF:94.1
使用可能長さ(mm)LU:59.1
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh276規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0834
全長(mm)OAL:196.1
シャンク長(mm)LS:64
切削径(Φmm)DC:11.3
フルート長(mm)LCF:129.1
使用可能長さ(mm)LU:92.5
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:64
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh267規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7752
全長(mm)OAL:160
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:11.1
フルート長(mm)LCF:94
使用可能長さ(mm)LU:57.5
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh286規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0839
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.6
フルート長(mm)LCF:98.1
使用可能長さ(mm)LU:60.1
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh271規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0815
全長(mm)OAL:196
シャンク長(mm)LS:64
切削径(Φmm)DC:11.2
フルート長(mm)LCF:129
使用可能長さ(mm)LU:91.6
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2
接続径(Φmm)DCON:64
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh290規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6103
全長(mm)OAL:196.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.7
フルート長(mm)LCF:134.1
使用可能長さ(mm)LU:95.7
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh289規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0855
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.7
フルート長(mm)LCF:98.1
使用可能長さ(mm)LU:60.6
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh296規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4550
全長(mm)OAL:196.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.9
フルート長(mm)LCF:134.2
使用可能長さ(mm)LU:97.4
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh283規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9241
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:11.5
フルート長(mm)LCF:94.1
使用可能長さ(mm)LU:59.6
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh268規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4564
全長(mm)OAL:196
シャンク長(mm)LS:64
切削径(Φmm)DC:11.1
フルート長(mm)LCF:129
使用可能長さ(mm)LU:90.8
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2
接続径(Φmm)DCON:64
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh280規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6099
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:11.4
フルート長(mm)LCF:94.1
使用可能長さ(mm)LU:59
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh272規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0816
全長(mm)OAL:160
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:11.22
フルート長(mm)LCF:94
使用可能長さ(mm)LU:58.1
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh275規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9271
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:11.3
フルート長(mm)LCF:94.1
使用可能長さ(mm)LU:58.6
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh274規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7690
全長(mm)OAL:124.1
シャンク長(mm)LS:61
切削径(Φmm)DC:11.3
フルート長(mm)LCF:60.1
使用可能長さ(mm)LU:36
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:61
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh294規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9230
全長(mm)OAL:124.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.9
フルート長(mm)LCF:62.2
使用可能長さ(mm)LU:37.9
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh292規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6146
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.8
フルート長(mm)LCF:98.1
使用可能長さ(mm)LU:61.1
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh282規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9335
全長(mm)OAL:124.1
シャンク長(mm)LS:61
切削径(Φmm)DC:11.5
フルート長(mm)LCF:60.1
使用可能長さ(mm)LU:36.6
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:61
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ