カテゴリ
- メカニカル部品(771)
- 制御機器(607)
- 切削工具(557)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(531)
- 農業機械(400)
- 科学研究・開発用品(218)
- 機構部品(185)
- オフィス家具(145)
- 自動車純正部品(135)
- 配管・水廻り設備部材(135)
- 空調・照明・電設資材(125)
- 研磨材(124)
- 電気材料(118)
- 物流用品(109)
- 建築金物(107)
- パソコン/周辺機器(104)
- トラック純正部品(101)
- 作業工具(99)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 測定用品(84)
- バイク純正部品(80)
- 厨房用品(68)
- 店舗什器・備品(67)
- バイク部品(59)
- 作業服(59)
- 自動車補修部品(57)
- 家電(57)
- 保管用品(51)
- 医療(50)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 事務用品(42)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 住設機器(36)
- 安全用品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 清掃用品(30)
- 自転車部品(30)
- 学童・教育用品(24)
- 農業・園芸資材(23)
- 安全標識(22)
- 縫製用品(22)
- 電動工具(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 安全保護具(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 梱包用品(15)
- 卓上消耗品(15)
- 介護用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 日用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 防犯用品(11)
- 防災用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農具(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 溶接用品(5)
- カー用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空圧工具(5)
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 手袋(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(473)
- BIGM(丸山製作所)(391)
- SAMTEC(166)
- MAZDA(マツダ)(118)
- 日野自動車(98)
- 三菱マテリアル(88)
- Optibelt(84)
- TRUSCO(82)
- ニッセイ(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- マキテック(77)
- コンサス(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- 椿本チエイン(69)
- タンガロイ(64)
- YAGEO(62)
- omron(オムロン)(61)
- IKO(日本トムソン)(61)
- エスコ(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-120」の検索結果

「匠」輪針-S 120cm
Clover(クロバー)¥1,298税込¥1,4281袋6日以内出荷「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。 長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。 ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。 いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。 身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン
ハードコア バレットファスト(S)120mm
デュエル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷新色4色登場!!足場が高い堤防や磯場からの青物・サワラ狙いに最適!!ファストリトリーブ対応のぶっ飛びシンキングミノー。爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載。足場が高い堤防や磯でも足元までしっかり狙えるロングビルミノー。大物対応の貫通ワイヤー&太軸2フック仕様寸法(mm)120質量(g)35タイプシンキングレンジ150~200cmリングサイズ#5飛距離(m)MAX 80フックサイズ#2
バリキレブラシEX Φ50 S#120
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
「匠」輪針-S 120cmジャンボ
Clover(クロバー)¥1,598~税込¥1,758~1袋6日以内出荷「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。 長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。 ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。 いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。 身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S120
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0558-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S120
NOK¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0558-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.5内径許容差(mm)±0.8
Facom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A
FACOM¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ドライブサイズ = 1/2 インチ。ハンドルタイプ = T-ハンドル。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 275 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A
FACOM¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷錆びにくいクローム仕上げ。人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持。1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル。耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です。通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます。ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
リーブルワイパーS120
リーブル¥23,980税込¥26,3781箱(12巻)6日以内出荷1.油汚れや水の拭き取りに便利なワイパーです。2.場所を選ばないコンパクトタイプ。材質天然パルプ100%色白寸法(cm×m)21.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
コートブラシS120
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷ブラシ材質:シダのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R
金象印¥799税込¥8791個当日出荷芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます寸法(mm)170×90×7質量(g)170切断能力(mm)生木6材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
コートブラシS120SH
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)3.5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
LEDポジションバルブ S120T
カーメイト¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。質量(g)3電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×28対応車検適合バルブタイプT10タイプ
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
バイオマス混入ポリ袋 半透明
ジャパックス(13件のレビュー)¥549税込¥6041冊(10枚)当日出荷バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できますRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
コートブラシS120SS
トーエイライト¥11,980税込¥13,1781本11日以内出荷砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5シリーズS-SS毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
電気送風機
(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
...