カテゴリ

  • 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • ナベル(20)
  • TOA(10)
  • 東洋バルヴ(10)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(10)
  • 岩田製作所(9)
  • スーパーツール(8)
  • パイロット(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • AZLA(アズラ)(8)
  • ネグロス電工(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • NTB(6)
  • サンドビック(5)
  • Canon(5)
  • 東栄管機(5)
  • 小林クリエイト(5)
  • 前澤化成工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srf」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VPET-SRF 三菱マテリアル

    チップ VPET-SRF

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル

    ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT MR-SRF) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT MR-SRF)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号R-SRF等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアル

    ミラクルラッシュボールエンドミル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • AJX形プランジミル鋼加工用インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアル

    AJX形プランジミル鋼加工用インサート PVDコーティング MP6120

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様高送り加工用ラジアスカッタAJX形用インサート COAT
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JOMW-ZZSR-FT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状多角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSRF穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JOMW-ZZSR-FT

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10枚)
    翌日出荷から7日以内出荷
    形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MS9025

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
    コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
  • チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JOMW-ZZSR-FT

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状多角形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし
チップカテゴリ