カテゴリ

  • 切削工具(108)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(49)
  • 三木プーリ(2,581)
  • メディアカバーマーケット(1,058)
  • SMC(680)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(598)
  • BIGM(丸山製作所)(553)
  • エスコ(321)
  • 住友電工ハードメタル(289)
  • マキテック(268)
  • TRUSCO(179)
  • CKD(175)
  • YAMAHA(ヤマハ)(170)
  • イスカル(167)
  • ParkerTAIYO(157)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • モートーン(153)
  • SUS(エスユーエス)(148)
  • AFAM(アファム)(108)
  • TOKIO(藤沢工業)(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-15」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (DCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (DCMT)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (XCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (XCMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形25°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)25ブレーカ記号SVX等級記号M内接円IC(mm)6.35
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ DCMT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートポジティブ頂角(°)55
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DCMT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートポジティブ頂角(°)55
チップ XDGT-GL08 三菱マテリアルチップ XDGT-GL08三菱マテリアル
2,198税込2,418特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-GL04 三菱マテリアルチップ XDGT-GL04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G40 三菱マテリアルチップ XDGT-G40三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
材質TF15トラスコ品番248-1731形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G50 三菱マテリアルチップ XDGT-G50三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G32 三菱マテリアルチップ XDGT-G32三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G30 三菱マテリアルチップ XDGT-G30三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G20 三菱マテリアルチップ XDGT-G20三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.6逃げ角(度)15コーナー半径(mm)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G16 三菱マテリアルチップ XDGT-G16三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.6逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G12 三菱マテリアルチップ XDGT-G12三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G08 三菱マテリアルチップ XDGT-G08三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G04 三菱マテリアルチップ XDGT-G04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-PEER/L-JM 三菱マテリアルチップ SOMT-PEER/L-JM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-FM 三菱マテリアルチップ TCMT-FM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-MP 三菱マテリアルチップ DCMT-MP三菱マテリアル
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-LM 三菱マテリアルチップ CCMT-LM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-SV 三菱マテリアルチップ DCMT-SV三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
WSTAR小径インサートドリル用チップ STAWN 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル用チップ STAWN三菱マテリアル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質VP15TF
チップ SOET-JL 三菱マテリアルチップ SOET-JL三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-FM 三菱マテリアルチップ CCMT-FM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアルインパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
チップ XDGT 三菱マテリアルチップ XDGT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT三菱マテリアル
6,398税込7,038
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RPMW 三菱マテリアルチップ RPMW三菱マテリアル
6,000税込6,600
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TAWN 三菱マテリアルチップ TAWN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質VP15TF
チップ TAWBH 三菱マテリアルチップ TAWBH三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質VP15TF厚さ(mm)9
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
por-15特集