60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ GT
材質TF15 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 材質TF15 勝手
1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG07RS
厚さ(mm)6.4 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG06RS
厚さ(mm)5.4 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG05RS
厚さ(mm)4.5 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径加工用。 仕様両先端使用可能 材質超微粒超硬
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG03RS
厚さ(mm)2.7 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1個ほか
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステッキィツイン 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG04RS
厚さ(mm)3.6 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1個ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG04RS
厚さ(mm)3.6 穴の形状- チップブレーカブレーカ付き
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG07RS
厚さ(mm)6.4 穴の形状- チップブレーカブレーカ付き
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG06RS
厚さ(mm)5.4 穴の形状- チップブレーカブレーカ付き
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CG05RS
穴の形状- チップブレーカブレーカ付き
1個ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルステッキィツイン
厚さ(mm)2.7 穴の形状- チップブレーカブレーカ付き
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルステッキィツイン
厚さ(mm)3.6 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルCR形ステッキィツイン
小径内の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径倣い加工用。 仕様両端使用可能内径倣い用 トラスコ品番715-8432 材質超微粒超硬
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

三菱マテリアルステッキィツイン
厚さ(mm)4.5 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルステッキィツイン
厚さ(mm)2.7 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルステッキィツイン
厚さ(mm)5.4 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルCG形ステッキィツイン
小径内の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。
用途内径溝加工用。
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート
エコ商品
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT-G40
材質TF15 トラスコ品番248-1731 形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.4 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)4 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT-G20
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.6 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT-G08
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT-G32
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.8 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)3.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ XDGT-G16
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.6 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形 内接円(mm)14 材質(チップ)超硬合金 インサート厚さ(mm)7 インサート総厚さ(mm)9
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.8 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)3 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。 仕様WWX400用インサート
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ