10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域中切削 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMR
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMR
形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 材質MP3025 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ TPMR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TPMR
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 材質UE6110 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ TPMR 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TP
形状正三角形60° 逃げ角(度)11 厚さ許容差(mm)±0.13
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域中切削 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMR
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMR
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8