形状六角形80°
厚さ(mm)1.59
切刃長さ(mm)2
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)5
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
逃げ角(度)5
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
材質MP3025
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
用途内径加工
適合チップ六角形80°
勝手右
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)5
適合WBGT0201□□L-F
トラスコ品番659-0713
シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
寸法H1(mm)4.7
シャンク径d(Φmm)5
全長L1(mm)100
切込み角度(°)93
寸法l1(mm)100
寸法F1(mm)3.0
最小加工径D(Φmm)6
寸法D4(Φmm)5
標準ノーズRe(mm)0.2
寸法RR(°)13
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
関連キーワード