《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
内径(Φmm)75
深さ(mm)20
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
構造実用新案型
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
内径(Φmm)150
深さ(mm)60
内径(Φmm)75
深さ(mm)40
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
内径(Φmm)500
深さ(mm)100
内径(Φmm)370
深さ(mm)70
内径(Φmm)350
深さ(mm)70
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
内径(Φmm)400
深さ(mm)100
内径(Φmm)400
深さ(mm)70
内径(Φmm)370
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)100
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正
内径(Φmm)100
深さ(mm)43
内径(Φmm)150
深さ(mm)60
関連キーワード