両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
ふるいの目詰りの除去に使用します。
材質(台)木製
寸法(Φmm)75
毛材ナイロン
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)100
深さ(mm)43
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
深さ(mm)60
内径(Φmm)350
深さ(mm)70
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)250
深さ(mm)100
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
規格JIS Z 8801
構造普及型
内径(Φmm)75
深さ(mm)20
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
校正証明書一般校正
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)500
深さ(mm)100
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)370
深さ(mm)70
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
構造実用新案型
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
関連キーワード
1
2
次へ