カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
スイングクランプ(クサビロックタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
カムケース
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー オネジ ネジ部SUS
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番805-7042材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
デジタルダイアルハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。トラスコ品番132-8863材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)120ハンドル高さ(mm)64
スパイラルラッチノブ(左開き型)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ラッチには下穴が加工してあります。トラスコ品番805-9046材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
フィックスドダンパー
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
ライン型ウィンドー LE
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷はめ込み取付け形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から9日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
サムターンクランパー 六角穴仕様
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
イマオ クランパー
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個当日出荷位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
オーバル グリップ レバー
イマオコーポレーション¥749~税込¥824~1個翌々日出荷材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷付属品Oリング(NBR 黒)×2個: CLR-127GL取付け時に使用、Oリング(FKM 緑)×2個: CLR-127GL-SUS取付け時に使用質量(g)235
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワークグリッパー
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72