特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,538件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドラーシャフト イマオコーポレーション

    アイドラーシャフト

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
    材質(本体)S55C・高周波焼入
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BLB ボールボタン イマオコーポレーション

    BLB ボールボタン

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
  • LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    LBLT インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSB ダブルサイドボールプランジャー イマオコーポレーション

    DSB ダブルサイドボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーション

    BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ESR1 スケールリング イマオコーポレーション

    ESR1 スケールリング

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
    目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    SHK デジタルダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーション

    D38 ダイアルインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
  • DHK ダイアルハンドノブ イマオコーポレーション

    DHK ダイアルハンドノブ

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ツインスポークキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーション

    PK40 プレーンラッチノブ

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EFHP エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFHP エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • PH5 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH5 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーション

    CA-187・CA-205 キャリアハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)300
  • PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH1~3 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
  • EWH エルゴウイングハンドル イマオコーポレーション

    EWH エルゴウイングハンドル

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)26
  • CSC CPH用セットカラー イマオコーポレーション

    CSC CPH用セットカラー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。
    質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
  • SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
  • MH7 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH7 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH4 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
    許容荷重(N)1000
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) イマオコーポレーション

    EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーション

    STK-LK スターノブ(キー仕様)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • BK バーノブ イマオコーポレーション

    BK バーノブ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バーを使用する事で強力な締付ができます。
    材質(本体)FCD450種類特殊形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーション

    SMK セルフメイクノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • SK シックスロブノブ イマオコーポレーション

    SK シックスロブノブ

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類六角形取付部穴なし
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • CK クロスノブ イマオコーポレーション

    CK クロスノブ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200