1,538件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドクランプ イマオコーポレーション

    サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
  • コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
    材質カムレバー:亜鉛ダイカスト形状その他材質(本体)S45C種類カムレバー表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
  • クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(ウイング型)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(ショートタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
    ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
  • TRIG用スクリュー イマオコーポレーション

    TRIG用スクリュー

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トライアングルグリップ及び、TRIG用プロテクションカバー固定の専用ボルトです。
    材質本体/スチール・焼入焼戻質量(g)0.4
  • シグナル送信機2 イマオコーポレーション

    シグナル送信機2

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番751-3763幅(mm)142ネオグレー高さ(mm)160奥行(mm)30電源(V)DC5~30
  • シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーション

    シグナルポータブル受信機

    イマオコーポレーション
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
    トラスコ品番751-3747セット内容充電器幅(mm)44ネオグレー高さ(mm)128.8質量(g)100奥行(mm)15.5表示【点数】8点電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
  • KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーション

    KACP レベルアジャスター用クランププレート

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SS400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ベルトガイド イマオコーポレーション

    平ベルトガイド

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) イマオコーポレーション

    精密ストレートクランプ(トグルタイプ)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
    質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
  • 丸ベルトローラー イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
    使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
  • ローラーピン(同心)SUS製 イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)SUS製

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
    材質(本体)SUS303
  • レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90ボルト直径(M)M12×1.75耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • ラバー スクリュー パッド イマオコーポレーション

    ラバー スクリュー パッド

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
  • ボールインキャッチャー(ロック付き) イマオコーポレーション

    ボールインキャッチャー(ロック付き)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
  • ベースタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション

    ベースタイトナー(オートテンション型)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • フランジ付きローラーピン イマオコーポレーション

    フランジ付きローラーピン

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ132 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
    表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • バスケットフィルター イマオコーポレーション

    バスケットフィルター

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション

    ツインスポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(DLGガイド)

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AG-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 本体)

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
  • セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーション

    セルフメイク フルートノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
  • コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション

    コラム式 レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
    形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • カンチレバーハンドル イマオコーポレーション

    カンチレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ
  • ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
  • ガイドレール(RCプロファイル) イマオコーポレーション

    ガイドレール(RCプロファイル)

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    グリーン長さ(m)2質量(g/m)650材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)