4,602件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812イマオコーポレーション
689税込758
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510イマオコーポレーション
559税込615
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)8適合ツールHDM5寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーションスナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUSイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS イマオコーポレーションスナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUSイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS イマオコーポレーションスナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP イマオコーポレーションスナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NPイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP イマオコーポレーションスナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NPイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NP イマオコーポレーションスナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NPイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUSイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-Sイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12W30H20.5質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)10.2H255H133.5寸法D(mm)(h9)25MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-Sイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10W24H18.5質量(g)60タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)6.2H250H131寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUSイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUSイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5H31質量(g)120タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~14
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUSイマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5H24.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製D225H16.5寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6D325寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10F-48 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10F-48イマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T14L28H48質量(g)13D30H163寸法T1(mm)10.5MM10×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)20
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ14-M14-61 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ14-M14-61イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T19L36H61質量(g)26D38H180寸法T1(mm)13.5MM14×2最大許容トルク(N・m)ネジ:12、ボール:35RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)25
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.75最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10-48 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10-48イマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T14L28H48質量(g)13D30H163寸法T1(mm)10.5MM10×1.5最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)20
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43イマオコーポレーション
739税込813
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T12L25H43質量(g)7D24H155寸法T1(mm)9MM8×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)18
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ06-M06-36 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ06-M06-36イマオコーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29°材質フェノール樹脂T9L21H36質量(g)4D20H146寸法T1(mm)7MM6×1最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)15
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-Tイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-Tイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.4B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-Tイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-Tイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.34B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-Tイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.22B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-Tイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.16B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-Tイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.21B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-Tイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.09B100L28H170タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B1-Tイマオコーポレーション
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.03B100L28H135タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B3-Tイマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1B80L28H210タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B2-Tイマオコーポレーション
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.87B80L28H170タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B1-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B1-Tイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.81B80L28H135タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-Tイマオコーポレーション
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.88B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-Tイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.82B160L22H133タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800