1,538件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLG ボールグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    BLG ボールグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
  • NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーション

    NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • BG バーグリップ イマオコーポレーション

    BG バーグリップ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
  • PG ピラーグリップ イマオコーポレーション

    PG ピラーグリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    色(本体)ブラック
  • SG62 スプーン型グリップ イマオコーポレーション

    SG62 スプーン型グリップ

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)32
  • KG60SOFT ナールドグリップソフト イマオコーポレーション

    KG60SOFT ナールドグリップソフト

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    質量(g)59
  • EPG85SOFT エルゴピラーグリップソフト イマオコーポレーション

    EPG85SOFT エルゴピラーグリップソフト

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    強く差し込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 材質が熱可塑性エラストマー(TPE)ですので、疲労感がなくソフトな感触が得られます。
    質量(g)30
  • BA バランスハンドル イマオコーポレーション

    BA バランスハンドル

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
  • EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    EBCH-R エルゴボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリプロピレン表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(握り)つや消しブラック色(ポリアミド)つや消しブラック
  • TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル イマオコーポレーション

    TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーション

    SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ローレット
  • ASH アルミニウム安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    ASH アルミニウム安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド
  • NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション

    NSH・SH ソリッドハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • EEDH エルゴディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EEDH エルゴディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    タイプERG型回転握り付き種類ディスク
  • SY 安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    SY 安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
    種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション

    NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
  • AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーション

    AL2SP アルミ2スポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    種類ツインスポーク
  • MSP1-90T マイクロスイッチブラケット イマオコーポレーション

    MSP1-90T マイクロスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180
  • MSP1-75T マイクロスイッチブラケット イマオコーポレーション

    MSP1-75T マイクロスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)150
  • MSD1 マイクロスイッチドッグ イマオコーポレーション

    MSD1 マイクロスイッチドッグ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    寸法F(mm)45寸法E(mm)8寸法C(mm)50
  • SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーション

    SLG・FLG 軽荷重用スナップフット

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)25000
  • LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ) イマオコーポレーション

    LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUM22L許容荷重(N)14000材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
  • LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    寸法C(mm)24許容荷重(N)25000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • MB-VM300LF インラインフィルター イマオコーポレーション

    MB-VM300LF インラインフィルター

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300MC マウントクランプ イマオコーポレーション

    MB-VM300MC マウントクランプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 ベースユニットの固定にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300SP サブプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300SP サブプレート

    イマオコーポレーション
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300VP バキュームプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300VP バキュームプレート

    イマオコーポレーション
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
  • MB-VM300 ベースユニット イマオコーポレーション

    MB-VM300 ベースユニット

    イマオコーポレーション
    579,800税込637,780
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。 バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション

    AMCH-W エア外形クランプ

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-BP 固定ベース イマオコーポレーション

    SCS-BP 固定ベース

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ボルトセットと合わせてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-SJ セルフカットジョー イマオコーポレーション

    SCS-SJ セルフカットジョー

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応