カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
44ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質フェノール樹脂B16質量(g)20D8C13.7EM12×1.75
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-10012
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷材質フェノール樹脂B14質量(g)11D7C11.7EM10×1.5
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22250
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)680FM20×2.5D250C14E150
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22200
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)570FM20×2.5D200C14E125
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)500FM20×2.5D160C14E110
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22125
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷材質フェノール樹脂A35B21.7質量(g)428FM20×2.5D125C14E85
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)430FM16×2D250C10E150
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18200
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)330FM16×2D200C10E125
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18160
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)280FM16×2D160C10E100
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18100
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)203FM16×2D100C10E65
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18080
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)185FM16×2D80C10E55
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14200
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)180FM12×1.75D200C8E120
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14160
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)150FM12×1.75D160C8E100
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14125
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)120FM12×1.75D125C8E75
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14100
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)110FM12×1.75D100C8E65
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14080
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)100FM12×1.75D80C8E55
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14063
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)80FM12×1.75D63C8E45
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14050
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)70FM12×1.75D50C8E35
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-20025-S
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷材質フェノール樹脂A33B28質量(g)82F13.5D31.5C30EM20×2.5許容荷重(N)57000
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-20025-F
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷材質フェノール樹脂A29B28質量(g)82F13.5D31.5C30EM20×2.5許容荷重(N)57000
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-16022-S
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷材質フェノール樹脂A28B24質量(g)50F11D25.4C22EM16×2許容荷重(N)38000
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-16022-F
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷材質フェノール樹脂A25B24質量(g)50F11D25.4C22EM16×2許容荷重(N)38000
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-12020-S
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷材質フェノール樹脂A25.5B21質量(g)34F9.5D25.4C22EM12×1.75許容荷重(N)24000
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SLL21.5質量(g)232タイプフェノール樹脂製H310H250D234H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D336寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4クランプ力(N)50保持力(N)150
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(T型) TCC-TS TCC30-TS-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)113タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・2本のパイプを軸方向に連結します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)116タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-S
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・シャフトジョイントストロング用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP34-03-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)15.5タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)18寸法d4(mm)3.5寸法Dp(mm)28
プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック型L120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラRoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)スチール
パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-LV-M8-S
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。タイプフェノール樹脂製
パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-WN-M8
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。タイプフェノール樹脂製
シェンケクランピングシステム ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個4日以内出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1