4,607件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
    A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック型L120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラRoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)スチール
  • パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-LV-M8-S イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-LV-M8-S

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製
  • パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-WN-M8 イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC クランプキット TCC-LV・TCC-WN TCC30-WN-M8

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    ・各製品のボルトと置き換えてご使用いただけます。・着脱や角度調整が、工具レスで簡単に素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製
  • シェンケクランピングシステム  ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    ・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
  • ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1
  • ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20

    イマオコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
  • ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)8タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R

    イマオコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
  • シェンケクランピングシステム  ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 薄型カムサイドクランプ QLSCL-NR QLSCL10NR

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークの浮き上がり防止機能付き。
    d5.2W45L33.5タイプフェノール樹脂製L130.5L215H36H110P36H43W138W28寸法H5(mm)5W36クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)10クランプ機構スパイラルカム角度4°
  • センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーション

    センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
    型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
  • ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
    質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
  • ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-S

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
    質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):3(-0.25/0)寸法T(mm)(+0.2/0)3
  • バキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LF イマオコーポレーション

    バキュームクランプ インラインフィルター MB-VM300LF MB-VM300LF

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPN イマオコーポレーション

    バキュームクランプ バキュームプレート MB-VM300VPN MB-VM300VPN

    イマオコーポレーション
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    ・グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
    タイプフェノール樹脂製
  • シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP190 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP125 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP125

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8 イマオコーポレーション

    プランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8

    イマオコーポレーション
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    ・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。
    サイズ8d6.5L9質量(g)1.5タイプフェノール樹脂製L11S1.8D18.5寸法D(mm)(+0.1/0)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~12
  • バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC イマオコーポレーション

    バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・ベースユニットに付属されています。・ベースユニットの固定にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 イマオコーポレーション

    プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質スチールサイズ10d4.5L19質量(g)7タイプフェノール樹脂製S2.5寸法w(mm)1.6MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:9~16
  • バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP イマオコーポレーション

    バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP

    イマオコーポレーション
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    ・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300 イマオコーポレーション

    バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300

    イマオコーポレーション
    619,800税込681,780
    1個
    6日以内出荷
    ・真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。・バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5
  • プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
  • プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20 イマオコーポレーション

    プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
    d12L30質量(g)45タイプフェノール樹脂製S4.5寸法w(mm)2.5MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:80~160
  • プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5 イマオコーポレーション

    プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
    d3L12質量(g)0.9タイプフェノール樹脂製S0.9寸法w(mm)0.8MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~11
  • プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8 イマオコーポレーション

    プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
    d5L16質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製S1.5寸法w(mm)1.2MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~30
  • バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG イマオコーポレーション

    バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(g)14タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A イマオコーポレーション

    ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A

    イマオコーポレーション
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
    タイプフェノール樹脂製
  • シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT イマオコーポレーション

    シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT イマオコーポレーション

    シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT イマオコーポレーション

    シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L17H47質量(g)80D45D128寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーロブノブ TK・TS TS50-30 イマオコーポレーション

    スリーロブノブ TK・TS TS50-30

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    ブラックL30H35質量(g)40タイプフェノール樹脂製D50S19D119MM10×1.5ねじの呼びM10
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応