カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5,947)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,663)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,342)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,290)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,827)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
50ページ目: イマオコーポレーションのすべての商品

クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE06-LP
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)7タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE04-LP
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)2タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L25H41質量(g)30タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数20A20W20B5.5L30H47質量(g)51タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50R
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし)H28質量(g)90タイプフェノール樹脂製D50S15D122RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴精度穴
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH63R
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様●精度穴Lf:22●精度穴d(H8):12●追加工タイプ:標準品(追加工なし)H32質量(g)150タイプフェノール樹脂製D63S18D127RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴精度穴
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AHR80C
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R30B18H40質量(g)290タイプフェノール樹脂製D80S25D135下穴径(Φmm)Lf:15H140下穴径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴下穴
丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)材質鋳物R80A20L37H58質量(g)580タイプフェノール樹脂製D200S17D139d133スポーク数3MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。材質フェノール樹脂W4L15H65質量(g)75D23D119材質(シャンク)スチール製MM8×1.25
鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L22H112質量(g)525D36D122MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
シェンケクランピングシステム シャフト SCS-SH SCS-SH240
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR9.5寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製L19.4H12.5寸法D(mm)max.:24許容締付トルク(N・m)3.2クランプ力(N)2000適合ボルトM4×12L
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。T3.5d7.4W50L80H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P45H418寸法P1(mm)42MM8×1.25-30LW36
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。T3.5d7.4W50L40H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P25H418寸法P1(mm)42MM6×1-25LW35
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。T5.5d11.4W72L50H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P30H427寸法P1(mm)62MM10×1.5-40LW38
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。T5.5d11.4W72L100H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P58H427寸法P1(mm)62MM12×1.75-45LW310
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001
イマオコーポレーション¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。d11.4W8H63タイプフェノール樹脂製D75H37d15.5H215H148P32.5H419寸法D(mm)2(g7)40D411寸法Dp(mm)65寸法H5(mm)27MM10×1.5-35Ld26
内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-L
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。質量(g)720タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ53.3
内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個当日出荷・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。質量(g)358タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ28.7
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5WB25H4質量(g)170タイプフェノール樹脂製F28D15C10E19G18JM4×0.7KM10×1.5(下穴Φ8.5)RoHS指令(10物質対応)対応