4,694件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー 材質(ねじ部)SUS304 最高使用温度(℃)70 材質(スプリング)SUS302 チェーンスピード(m/min)20(許容) 材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
1個
8,148 税込8,963
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)39 寸法W(mm)61 質量(g/m)440
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
RoHS
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部角穴 種類五角形
1個
524 税込576
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
485 税込534
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
573 税込630
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
RoHS
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)-
1個
291 税込320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションプーリーアイドラー
種類ローラー 材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック
1個
262 税込288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 クランプ力(N)1100
1個
21,980 税込24,178
欠品中

・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 クランプ力(N)30 保持力(N)30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
582 税込640
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック 色(ボール)アイボリー
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションウェアストリップ(T型レール)
質量(g/m)120 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) グリーン
1個
970 税込1,067
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形 使用温度範囲(℃)-40~49 接続方式丸穴 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振
1個
特価
796 税込876
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションK型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)220
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
301 税込331
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
RoHS
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)