形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
適合用途防振
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続ねじM4
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(オネジ)SUS304
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック
質量(g)118
寸法L(mm)28
寸法H(mm)30
寸法D(mm)50
最大荷重(N)2520
ばね定数(N/mm)336
最大たわみ(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM10×1.5
適合用途防振
材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他
材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
高負荷でTPGBA,TPGBRが使用できない場合には本製品をご検討ください。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するバンパーです。
産業用ロボット、無人搬送機などに適しています。
材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
色ブラック
使用温度(℃)max.49、min.-40
関連キーワード