別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)5000
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)2500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B19.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)4500
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード