材質(本体)SUS303
タイプステンレス
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)SUS303
色(ノブ)-
表面処理(シャフト)-
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
材質(本体)SUS303
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
トラスコ品番195-0977
アズワン品番64-8654-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
H36.5
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5
H220
D225
H130
寸法D(mm)1(h10)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
H310
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8
H226.5
D234
H138
寸法D(mm)1(h10)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
H310
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8
H226.5
D234
H138
寸法D(mm)1(h10)18
D334
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)90
適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
H36.5
寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5
H220
D225
H130
寸法D(mm)1(h10)14
D325
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)60
適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SL
L19.5
質量(g)114
タイプフェノール樹脂製
H36.5
H243.5
D225
H158
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6
D328
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
クランプ力(N)30
保持力(N)90
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SL
L21.5
質量(g)232
タイプフェノール樹脂製
H310
H250
D234
H166
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D336
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
クランプ力(N)50
保持力(N)150
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)400
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)400
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)104
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)250
適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-B
L21.5
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
H314
H244
D236
H166
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16
D350
寸法D1(mm)(h9)20
寸法Dp(mm)30
MM3×0.5 深さ6
クランプ力(N)2000
保持力(N)5000
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1225-B
L17.5
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
H310
H235
D227
H152
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12
D335
寸法D1(mm)(h9)16
寸法Dp(mm)23
MM2×0.4 深さ4
クランプ力(N)1000
保持力(N)2500
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作左方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作右方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
H14.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M2
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:10超え
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T8
W22
H16
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製、薄板用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
寸法A(mm)(±0.1)10.5
寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)
寸法d2(mm)取付:15
MM14×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:6~10
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10
W30
H18
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製、薄板用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
寸法A(mm)(±0.1)13
寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10)
寸法d2(mm)取付:21
MM20×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:6~12
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10
W30
H18
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製、薄板用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
寸法A(mm)(±0.1)13
寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10)
寸法d2(mm)取付:21
MM20×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:6~12
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード