エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
寸法(mm)16×8
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)220/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)0.82
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.06
断面2次モーメントly(cm4)0.23
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(テーパーブッシュ)SCM440
表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
許容荷重(N)10000
材質(パッド)亜鉛ダイキャスト
表面処理(パッド)塗装
付属品六角穴付きサラボルト5×0.8-10L2本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
色(本体)ブラック
表面処理(本体)プラスチックラミネート処理
材質(本体)A5056
材質(Oリング)NBR
色(本体)レッド
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
関連キーワード