「アルミフレーム用」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
寸法(mm)20×10
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)350/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.29
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.12
断面2次モーメントly(cm4)0.53
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法(mm)30×12
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)430/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.58
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.25
断面2次モーメントly(cm4)1.46
寸法(mm)16×8
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)220/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)0.82
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.06
断面2次モーメントly(cm4)0.23
タイプスチール製
材質(ねじ部)STKM13C
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(パッド)ポリアミド
色(パッド)つや消しブラック
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)400
表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
付属品六角穴付き止めネジM6×1-12L1本
材質(本体)スチール
質量(g)3
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
質量(g/m)57
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
硬度(本体)ショアA80
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)178
表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質(本体)アセタール樹脂
質量(g)21
許容荷重(N)40
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
材質(スペーサ)スチール
色(本体)ブラック
表面処理(スペーサー)亜鉛三価クロメート
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)亜鉛三価クロメート
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
材質(本体)アセタール樹脂
質量(g)6
許容荷重(N)30
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
材質(スペーサ)スチール
色(本体)ブラック
表面処理(スペーサー)亜鉛三価クロメート
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)亜鉛三価クロメート
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF
材質(チップ)SKS93
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)HRC54~58
寸法(mm)40×16
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)600/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)2.24
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.64
断面2次モーメントly(cm4)3.34
寸法(mm)20×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
付属品スペーサー(t=2.1)1個
材質(本体)スチール
質量(g)28
最大回転数(min-1[r.p.m])7500
表面処理(本体)走行面:研磨
基本静定格荷重Co(N)2470
基本動定格荷重C(N)4400
熱処理(本体)走行面:表面焼入処理
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
質量(g/m)119
硬度(本体)ショアA80
寸法(mm)60×60
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2700/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)10.01
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)39.47
断面2次モーメントly(cm4)39.47
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
質量(g)71
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛三価クロメート
許容荷重(N)1500
材質(パッド)エンプラ
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
許容荷重(N)750
締付トルク(N・m)25
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
材質(本体)Al(A6063S-T5)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
付属品Tナット5ST(品番L5-TST4)1個、六角穴付きボルトM4×0.7-30L1本
材質(本体)スチール
質量(g)8
締付トルク(N・m)3
許容荷重(N)250
表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ