173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
544 税込598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーション吸音ボード
質量(g)117 耐熱温度(℃)-40~100 難燃性FMVSS302、DIN75200 材質(スポンジ)発泡ウレタン 熱伝導率(W/mk)0.033 材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)16×8 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)220/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)0.82 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.06 断面2次モーメントly(cm4)0.23
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)20×10 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)350/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.29 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.12 断面2次モーメントly(cm4)0.53
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドキャップ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
156 税込172
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャップ15
材質(本体)ポリアミド 質量(g)830 色(本体)グレー
1個
79 税込87
当日出荷

イマオコーポレーションエンドキャップ5
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドキャップ6
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションローラPA
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)32 許容荷重(N)150
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションユニバーサルジョイント
許容荷重(N)750 締付トルク(N・m)25 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)40×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)600/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)2.24 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.64 断面2次モーメントly(cm4)3.34
1本(3m)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L159.8 L237.5 H327 L325.8 H238.1 H143.1
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 W(h6)16 L35 H12 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 H26.8 H14.8 MM5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 W(h6)14 L25 H10 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 H25.8 H14.5 MM4
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 W28 L25 H20 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 H110 W118 MM8×1.25-40L
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d15 W50 H9.5 質量(g)36 タイプフェノール樹脂製
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
29日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
29日以内出荷

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ