タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式
使用温度範囲(℃)-30~120
耐熱温度(℃)120
ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。
タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します)
液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
質量(g)80
色(ねじ部)ブラック
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
排気キャップです。
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
関連キーワード