677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
185 税込204
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

イマオコーポレーションネオプレンスクリュー
材質(ボルト)SUM24L 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションネオプレン スクリュー
ワークのキズを防ぎます。
表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションウレタン スクリュー
材質(本体)SCM435 寸法L(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法w(mm)- 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
169 税込186
当日出荷

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTRIG用スクリュー
トライアングルグリップ及び、TRIG用プロテクションカバー固定の専用ボルトです。
材質本体/スチール・焼入焼戻 質量(g)0.4
1個
1,038 税込1,142
翌日出荷

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SUS304 タイプ全球 材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)- 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)- 硬度(ボール)HRC59~66
1個
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33~39
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールキャップスクリュー
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCD スクリューダンパー
細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
寸法E(mm)6
1個
1,417 税込1,559
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTMY トミースクリュー
Oリング付きとOリングなしがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25 種類T字形 表面処理(ねじ部)クロムメッキ 取付部おねじ 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバー スクリュー パッド
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)
材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-20~100 使用圧力(MPa)max.7(静止状態) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
621 税込683
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
447 税込492
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションUSC ウレタンスクリュー
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
1個
539 税込593
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ330 スクリュージャッキ
専用のチップやホルダーが用意されています。 底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
835 税込919
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
ねじ寸法M5×0.80 材質本体:スチール、ボール:スチール 寸法(mm)ボール突き出し量:0.4 ボール径(Φmm)3 六角軸二面幅(mm)2.5
1個
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
エコ商品
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。 トラスコ品番106-0716 材質本体:スチール、ボール:スチール 全長(mm)12 ねじ寸法M5×0.80 六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
279 税込307
当日出荷

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


イマオコーポレーションボルト&ナット|グラブスクリュー GS
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)GS-SUS:SUS303 質量(g)132 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)2 寸法MM16×2
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷


1個
839 税込923
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションMTBU・TBU ボールユニット(スクリュータイプ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 MTBU-UR 当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。 3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください.
質量(g)11 タイプウレタンスクリュータイプ 寸法F(mm)5 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)14 寸法B(mm)25 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)M10×1.5 許容荷重(N)7800 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷