38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d12.1 W67 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 P64 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.4【(裏面から)F2】5.5 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(kN)【F3】0.8【F4】1.6 クランプ高さ(mm)52.3 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d10.2 W59 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6 クランプ高さ(mm)40 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d8.2 W45 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 P37 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4 クランプ高さ(mm)32.2 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】67
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L230.3 H88.3 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 L39 H27 H184.4 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(N)【F3】830【F4】1400 クランプ高さ(mm)46.5 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d8.2 W45 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 P37 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)【F3】0.75【F4】1.4 クランプ高さ(mm)32.2 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d12.1 W67 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 P64 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.4【(裏面から)F2】5.5 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(kN)【F3】0.8【F4】1.6 クランプ高さ(mm)52.3 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d10.2 W59 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6 クランプ高さ(mm)40 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L286.4 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T1.5 d4.1 W24 タイプフェノール樹脂製 L123.7 L224 P13 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.4【(裏面から)F2】0.5 MM4×0.7-16L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)【F3】0.25【F4】0.3 クランプ高さ(mm)11.7 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】69
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L314.7 H128.4 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 L310 H213.5 H1125.2 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2400【(裏面から)F2】5500 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(N)【F3】1000【F4】2800 クランプ高さ(mm)75.9 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L193.7 H74.3 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 L36.5 H25.5 H171 許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1900 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(N)【F3】720【F4】1200 クランプ高さ(mm)37 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】68
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L279.3 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2 d5.1 W27 タイプフェノール樹脂製 L141.8 L227 P20 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.65【(裏面から)F2】0.9 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)【F3】0.5【F4】0.62 クランプ高さ(mm)17.2 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L321.3 H128.5 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 L310 H213.5 H1125.2 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2400【(裏面から)F2】5500 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(N)【F3】1000【F4】2800 クランプ高さ(mm)75.9 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L125.7 H51.8 タイプフェノール樹脂製 L141.8 L227 L34.5 H25.1 H147.7 許容荷重(N)【(裏面から)F1】650【(裏面から)F2】900 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(N)【F3】550【F4】620 クランプ高さ(mm)26 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】66
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L223.5 H88.2 タイプフェノール樹脂製 L174.9 L244 L39 H27 H184.4 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプ力(N)【F3】830【F4】1400 クランプ高さ(mm)46.5 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L186.8 H74.2 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 L36.5 H25.5 H171 許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1900 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(N)【F3】720【F4】1200 クランプ高さ(mm)37 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】68
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L107 H200.1 タイプフェノール樹脂製 H16.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)190 クランプ力(N)【F3】940【F4】1350 クランプ高さ(mm)49 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153 H254 タイプフェノール樹脂製 H113 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800 クランプ高さ(mm)62.3 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153 H247.4 タイプフェノール樹脂製 H113 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800 クランプ高さ(mm)62.3 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L86.5 H169.1 タイプフェノール樹脂製 H15.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(N)【F3】920【F4】1050 クランプ高さ(mm)37.6 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L86.5 H175.7 タイプフェノール樹脂製 H15.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(N)【F3】920【F4】1050 クランプ高さ(mm)37.6 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L107 H207.6 タイプフェノール樹脂製 H16.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)190 クランプ力(N)【F3】940【F4】1350 クランプ高さ(mm)49 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L173.5 H265.5 タイプフェノール樹脂製 H19 許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800 クランプ高さ(mm)69.8 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d8.2 タイプフェノール樹脂製 P27 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)190 クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35 クランプ高さ(mm)32.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d6.1 タイプフェノール樹脂製 P19 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05 クランプ高さ(mm)24.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d10.2 タイプフェノール樹脂製 P48 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5 クランプ高さ(mm)38.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d8.2 タイプフェノール樹脂製 P27 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8 MM8×1.25-45L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)190 クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35 クランプ高さ(mm)32.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d5.1 タイプフェノール樹脂製 P15 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.75【(裏面から)F2】1.05 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)【F3】0.62【F4】0.75 クランプ高さ(mm)19.1 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】147【アーム(ピンポジション1)】100【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】64【レバー(ピンポジション2】-
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L63.5 H120.3 タイプフェノール樹脂製 H15.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】750【(裏面から)F2】1050 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(N)【F3】620【F4】750 クランプ高さ(mm)30.8 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】131【アーム(ピンポジション1)】100【レバー(ピンの使用なし】77【レバー(ピンポジション1】64
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d6.1 タイプフェノール樹脂製 P19 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05 クランプ高さ(mm)24.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L173.5 H271.9 タイプフェノール樹脂製 H19 許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800 クランプ高さ(mm)69.8 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d12.1 タイプフェノール樹脂製 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】3【(裏面から)F2】5.5 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(kN)【F3】1.4【F4】2.5 クランプ高さ(mm)46.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】164【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d12.1 タイプフェノール樹脂製 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】3【(裏面から)F2】5.5 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(kN)【F3】1.4【F4】2.5 クランプ高さ(mm)46.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】164【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d10.2 タイプフェノール樹脂製 P48 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5 クランプ高さ(mm)38.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションアシストインジケーター SNDEP10-MS
ネットワーク対応の磁気センサー接続端子付きエレクトロニックデジタルポジションインジケーターです。 RS485、IO-Linkインターフェースを装備しています。 別途、SNDEP-MS磁気センサーとMB500マグネティックストリップが必要です。 視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです。 読みやすいバックライトディスプレイです。 2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。 バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。
仕様【システム精度】±(0.035+0.01×L)mm、L(m)※L(m)は基準点(較正点)から任意の測定位置までの距離、【ディスプレイの表示能力】-199999~999999(通常モード)/-999999~999999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ8mm/6桁2行、【特殊文字】バッテリマーク・スライド方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2、【トラベルスピード】5m/s 材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301 測定範囲±655m 質量(g)108 使用温度範囲(℃)0~60 電源電圧(V)DC24±20% 保護等級IP53(コネクタ取付時)保護等級IP65につきましても対応可能です。お問い合わせください。 消費電流(mA)最大36 分解能(mm)0.01 インターフェースRS-485IO-Link(ガルバニック絶縁なし) 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック 使用湿度範囲結露なきこと EMC規格EN61000-6-2:イミュニティ/EN61000-6-4:エミッション 耐衝撃性500m/s2、11ms(EN60068-2-27) 保管温度範囲(℃)-20~80 耐振性100m/s2、5~150Hz(EN60068-2-6) 操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定 メーカー商品コードSNDEP10-MS 読取方式外部センサー バッテリー寿命約5年
1個
58,200 税込64,020
翌日出荷