センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
仕様【適用金口_セレーションタイプ】CP175-08001RS、【適用金口_ダブテーブルタイプ】20、【適用金口_undefined】CP175-08001D、【適用金口_undefined】20
材質【可動ジョー】SCM440四三酸化鉄皮膜
質量(kg)3.1
材質(本体)SCM440高周波焼入れ四三酸化鉄皮膜研磨仕上
寸法L(mm)130
寸法S(mm)29.7
寸法D(mm)160
寸法P1(mm)80
寸法P2(mm)100
材質(スピンドル)SCM440イソナイト処理(軟窒化処理)
許容締付トルク(N・m)100
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D
質量(kg)3.9
L170
材質(本体)SCM440
タイプフェノール樹脂製
S49.7
クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20
許容締付トルク(N・m)100
寸法P1120
寸法P2120
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
センタリングクランプに取付ける口金です。
質量(kg)710
タイプセレーション
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。
エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。
繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25
B57
L19
H12
タイプフェノール樹脂製
F70
D47
C10
S8
E39
G(g6)28
J(h6)6
P(±0.02)26
K5
N(P.C.D)42
Q(±0.01)32
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2
B90
L(±0.02)65
H(P.C.D)98
タイプフェノール樹脂製
F110
D80
C10
E72
G19
J(±0.02)49
P4
K45
N18
QM4×0.7
MM8×1.25-15L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)4000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6
B100
L(±0.02)66
H(P.C.D)118
タイプフェノール樹脂製
F130
D85
C15
E74
G23
J(±0.02)59
P6
K55
N22
QM5×0.8
MM10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R28
B72
L23
H14
タイプフェノール樹脂製
F95
D57
C15
S10
E46
G(g6)42
J(h6)8
P(±0.02)36
K7
N(P.C.D)60
Q(±0.01)38
MM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
質量(g)5.4
機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード
クランプ力(kN)22
締付力(kN)(許容)0.08
繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
関連キーワード