長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
長さ(m)2
表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート
材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
関連キーワード