底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)45
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
RD8ラウンドアルミハンドル(シリコングリップ)とセットでご使用いただけます。
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L86
質量(g)37
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)84
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)45
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5
許容荷重(N)500
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100
材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック
許容荷重(N)1000
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)41
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
色つや消しブラック
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ
質量(g)68
寸法L(mm)250
寸法U(mm)6
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル高さ(mm)266
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)45
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)粉体塗装
許容荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~190
材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)
許容荷重(N)1000
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L180
質量(g)114
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L180
質量(g)114
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード