イマオコーポレーション
ラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)粉体塗装
許容荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
200
300
400
600
色
つや消しブラック
シルバーグレー
質量(g)
262
347
432
601
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15089377
RD9-200BK
つや消しブラック
262
200
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089386
RD9-200SV
シルバーグレー
262
200
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089395
RD9-300BK
つや消しブラック
347
300
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089404
RD9-300SV
シルバーグレー
347
300
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089420
RD9-400BK
つや消しブラック
432
400
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089429
RD9-400SV
シルバーグレー
432
400
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089438
RD9-600BK
つや消しブラック
601
600
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15089447
RD9-600SV
シルバーグレー
601
600
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください