158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンナット
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
650 税込715
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングナット
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304 種類ウイング形 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) 材質(取付部)SUS304
1個
2,037 税込2,241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B13 質量(g)30 CM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B17 質量(g)75 FM8×1.25 D12 C20 E8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12 B18 質量(g)11 D13 C2.5 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

1個
359 税込395
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12 B18 質量(g)11 D13 C2.5 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
559 税込615
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B8 質量(g)13 D7 C13 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
659 税込725
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B8 質量(g)30 D6 C16 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷


1個
505 税込556
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)16 寸法A(mm)36 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30 寸法C(mm)27 寸法R(mm)17.5 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷