「ナット 12 1.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェノール樹脂
B14
質量(g)11
D7
C11.7
EM10×1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B8
質量(g)12
D7
C13
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B25
質量(g)55
F28
D7
C18
寸法H(mm)(h9)10
E35
G12
JM10×1.5
KC型10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)80
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
寸法B2(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)80
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A50
質量(g)45
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A75
質量(g)60
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A75
質量(g)60
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
寸法B2(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
・RoHS指令適合製品です。
B25
LR10
H5
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
F53
D15
C12
E18
G11
J10
K14
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25
B63
LM10×1.5
H53
タイプフェノール樹脂製
F15
D12
C25
E5
G18
J【最大】80
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25
B63
L30~10
H25
タイプフェノール樹脂製
F15
D12
C25
E5
G18
J【最大】80
K20
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.28
B63
LM10×1.5
H53
タイプフェノール樹脂製
F15
D12
C25
E5
G18
J【最大】109
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23
B63
L20~10
H25
タイプフェノール樹脂製
F15
D12
C25
E5
G18
J【最大】62
K18
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
関連キーワード
1
2
次へ