32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H18 質量(g)20 適合ツールHDM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,494 税込1,643
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.8 サイズ12 W19 L56 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し L120 D25 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 W114 寸法T1(mm)8 ナットダブルナット MM12×1.5 材質(ノブ)エンプラ 材質(ノーズ)スチール
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8 サイズ12 W19 L56 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L120 D25 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 W114 寸法T1(mm)8 ナットダブルナット MM12×1.5 材質(ノブ)エンプラ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)スチール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イマオコーポレーションSDXN インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,174 税込1,291
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:13 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
エコ商品
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
エコ商品
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12 材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)30 タイプノーズロック型 形式NDXNS-L 寸法L(mm)41.7 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法T(mm)6 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)8 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62 寸法MM12×1.5 荷重(N)6~14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド 色(本体)ブラック 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
エコ商品
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)