・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A18
B25
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-35L
D20
C28
E10
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42
B22
LM10×1.5-25L
H6
タイプフェノール樹脂製
F24
D60
C50
E14
G34
JM10×1.5
KM10×1.5 深さ15
締付トルク(N・m)18
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)14~28
保持力(N)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A65
B25
LM10×1.5 深さ15
H24.6
タイプフェノール樹脂製
F25
D52
C42
E19
G20
J18.5
P10
K15
NM10
締付トルク(N・m)18
MM10×1.5-25L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード