57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T12 L25 H43 質量(g)7 D24 H155 寸法T1(mm)9 MM8×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)18
1個
739 税込813
4日以内出荷

迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B17 質量(g)75 FM8×1.25 D12 C20 E8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12 B18 質量(g)11 D13 C2.5 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷


・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A12 B18 質量(g)11 D13 C2.5 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
505 税込556
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R12 W15.3 H12.8 質量(g)17.1 タイプフェノール樹脂製 D18 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08012
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10.5 W13 L9 H12 質量(g)15 許容荷重(kN)25.6 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08001N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 H3 質量(g)50 F7 D24 C20 E12 GM8×1.25 J1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08201N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 H3 質量(g)50 F7 D24 C20 E12 GM8×1.25 J1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08101N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 H3 質量(g)50 F7 D24 C20 E12 GM8×1.25 J1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】105 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.18 B63 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J【最大】105 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.16 B63 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.14 B63 L22~12 H20 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J最大51 K12 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15 B50 L27~12 H20 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J最大66 K14 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.16 B63 L27~12 H20 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J【最大】66 K14 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.14 B50 LM8×1.25 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J【最大】64 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15 B63 LM8×1.25 H55 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G27 J【最大】64 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B19 LR10 H5 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F42 D12 C12 E14 G9 J10 K14 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B80 L27~12 H25 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C19 E5 G34 J【最大】66 K14 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13 B50 L22~12 H20 タイプフェノール樹脂製 F12 D12 C19 E5 G14 J最大51 K12 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B19 LR10 H5 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F55 D12 C12 E27 G9 J10 K14 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.19 B80 L22~12 H25 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C19 E5 G34 J【最大】55 K12 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)