材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
・RoHS指令適合製品です。
A34.5
B40
材質(本体)S45C
質量(g)149
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D30
ねじピッチ2.5
C23
E12
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B35
材質(本体)S45C
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2.5
C30
E14
許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A33
B28
材質(本体)S45C
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2
C24
E10
許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C14
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
レバーの旋回が非常にスムーズ。グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜
寸法L(mm)61.2
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10
寸法L1(mm)32
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)16
材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜
寸法M(mm)M16×2
耐熱温度(℃)180
材質(バネ)コイルバネ:SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C13
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。
仕様シングルエンド・ロング型
種類チェーンボルト・ターンバックル
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)380
シリーズST-HTC609
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート
材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)200
寸法L(mm)104.5
寸法H(mm)72
シリーズST-HTC1825
寸法d(mm)5.5
寸法L1(mm)46
寸法S(mm)25
寸法D(mm)9
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)45
寸法T(mm)5
寸法W(mm)40
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)20
寸法L4(mm)40
寸法H1(mm)18
寸法P1(mm)28
寸法W1(mm)6
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
寸法L5(mm)6
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
寸法MM5
締圧力(kN)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
関連キーワード