3,318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションファイブロブノブ
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 取付部角穴 色(本体)ブラック 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
631 税込694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20~110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法F(mm)- 材質(グリップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)14 寸法d4(mm)2.3 寸法Dp(mm)21
1個
999 税込1,099
当日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D25 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5 H14.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M2 寸法Dp(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:10超え
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 クランプ力(N)30 保持力(N)30
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
214 税込235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバルグリップ
材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法A(mm)67 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)M10×1.5 寸法C(Φmm)19 寸法B(Φmm)34 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
679 税込747
当日出荷

握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,591 税込1,750
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
282 税込310
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
767 税込844
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSK シックスロブノブ
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし 種類六角形
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションINK インジケーターノブ
材質(本体)フェノール樹脂 取付部丸穴 種類特殊形 表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法LM4×0.7
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS H23 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6 D225 H16.5 寸法D(mm)1(h9)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)7 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 H15.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20 寸法d1(mm)取付:33 寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M3 寸法Dp(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:12超え
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 H15.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20 寸法d1(mm)取付:33 寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M3 寸法Dp(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:12超え
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H26 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下 L15.5 H19 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5 D320 寸法D1(mm)(h9)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂 W4 L15 H65 質量(g)75 D23 D119 材質(シャンク)スチール製 MM8×1.25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B17 質量(g)75 FM8×1.25 D12 C20 E8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷