・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.5
最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD200タイプ
BM10×1.5
H6
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D12
C11
E22
G4.3
J4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)5000
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)2500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
種類チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC33~39
仕様ダブルエンド型
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)42
寸法A(mm)68
寸法D(mm)17
寸法B(mm)60
寸法C(mm)57
寸法R(mm)20
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)38
寸法A(mm)58
寸法D(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)47
寸法R(mm)20
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)33
寸法A(mm)48
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)37
寸法R(mm)20
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)42
寸法A(mm)68
寸法D(mm)17
寸法B(mm)60
寸法C(mm)57
寸法R(mm)20
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)33
寸法A(mm)48
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)37
寸法R(mm)20
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)38
寸法A(mm)58
寸法D(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)47
寸法R(mm)20
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)70
寸法A(mm)104
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)50
寸法A(mm)64
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)60
寸法A(mm)84
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A14
B22
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-25L
D16
C22
E7.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A18
B25
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-35L
D20
C28
E10
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)50
寸法A(mm)64
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)60
寸法A(mm)84
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)70
寸法A(mm)104
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
ねじの呼びM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
種別全ねじ
材質SUS304
長さ(mm)1000
質量(g)450
ねじピッチ1.5
ねじ径M10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【フィックスドブロック】CLS50FB
A16
B25
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5-30L
D18
C25
E9
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B125
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B140
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
D8.9
CM10×1.5
B132
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ