451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーショングリッパーパッド
材質(プレート)アルミニウム 材質(当て面)NBR 硬度(当て面)ショアA60
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B8 質量(g)3 DM4×0.7 C6 寸法A(mm)(0-0.13)8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B13 質量(g)8 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)12 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷




1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 A30 B24 質量(g)153 F8 D30 C20 EM20×2.5 許容荷重(N)57700
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A20 B19 質量(g)55 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)43 F8.5 D6 C21 E12 GM8×1.25 寸法A(mm)(0-0.13)19 許容荷重(N)38600 硬度(ショア A)60
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

イマオコーポレーションワークグリッパー
長さ(mm)16.5 幅(mm)10(-0.05/0) 厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)超硬 質量(g)13 材質(チップ)超硬 表面処理(本体)- 熱処理(本体)- 硬度(本体)HRC72
1個
7,275 税込8,003
4日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションアングルグリッパー
長さ(mm)16.5 幅(mm)10(-0.05/0) 厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)SKH51 質量(g)7 材質(チップ)SKH51 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC62
1個
4,947 税込5,442
翌日出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBVG グリッパー
エコ商品
グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62 質量(g)21 寸法H(mm)12(0/-0.13) 寸法A(mm)3 寸法W(mm)16(0/-0.13) 寸法MM6×1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D0.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D7.9 C3 ねじサイズM4
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D5.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D3.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D6.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷