20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A17 B22 質量(g)27 F2.5 D17 C12 E6 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A34.5 B40 材質(本体)S45C 質量(g)149 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D30 ねじピッチ2.5 C23 E12 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A27 B32 質量(g)79 F2.5 D24 C19 E9 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A17 B22 質量(g)27 F2.5 D17 C12 E6 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションベアリングユニット5/6
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)47 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジST
付属品六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本 材質(本体)スチール 質量(g)51 許容荷重(N)250 表面処理(本体)塗装
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

イマオコーポレーションアジャスタブル スタンド
付属品TナットST(品番TST8)2個、六角ナットM82個、M8用ワッシャー4個、六角穴付きボタンボルトM8×1.25-20L2本、六角穴付きボタンボルトM8×1.25-45L1本 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 許容荷重(N)2000 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 6
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)220 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 5/6
付属品六角穴付きボタンボルM8×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)110 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 14
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)880 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 締付トルク(N・m)20 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)4400 基本動定格荷重C(N)7800 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションブラケット ZN
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)ブラック 色(本体)グレー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)